Beli Mata Poles Body di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- CIG Eye Protection Wallago (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- BILIMA Mata Gerinda FlexibleDeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- Turtle Wax Kompon Poles Cair Premiumatribut:
- Size (ml): 532
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- Turtle Wax Cairan Poles Mobil Penghilang Baretatribut:
- Size: 325 ml
- CIG Eye Protection Barramundi (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- CIG Eye Protection Piranha (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Yuri Sabun Cuci Tangan JerigenDeskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
Daftar Harga Mata Poles Body Terbaru February 2026
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai | Rp10.999.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| CIG Eye Protection Wallago (Kacamata Safety) | Rp159.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| BILIMA Mata Gerinda Flexible | Rp13.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| Turtle Wax Kompon Poles Cair Premium | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Wallago%20(Kacamata%20Safety)/P102086308-1.jpg)








%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Barramundi%20(Kacamata%20Safety)/P102086179-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Piranha%20(Kacamata%20Safety)/67P102086223-4.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)